Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M6-20 MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M6-20 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M6-20 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M6-20 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M6-20 MK3
Artikel-Nr.:
     284A-D4216501518
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     107.16.320
EAN/GTIN:
     4317784718639
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 3 - Außen-Ø 68 mm - Auskraglänge 68 mm - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgleich Druck 12 mm - Längenausgleich Zug 12 mm - Einsatz-Ø 31 mm - für Einsätze Typ FE2/FES2
Weitere Informationen:
MK:
3
Außen-Ø:
68 mm
Auskraglänge:
68 mm
für Gewindebohrer:
M6-M20
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
für Einsätze Typ:
FE2/FES2
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidfutter din 228 m6-m20, schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, 228-B, DIN, DIN228, elastischem, Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, Gewindeschneid-Schnellwechsel-FutterM6-20, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, GewindeschneidSchnellwechselfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, Längenausgleich, mit, MK-Schaft, QR4025788, Schnellwechselfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 110,81*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 110,83*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 89,92*
€ 111,10*
€ 4,90*
ab € 87,54*
€ 111,13*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 104,39*
€ 128,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.