Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M3-12 MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M3-12 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M3-12 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M3-12 MK3
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter M3-12 MK3
Artikel-Nr.:
     284A-D4216501506
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     107.16.312
EAN/GTIN:
     4317784718646
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 3 - Außen-Ø 36 mm - Auskraglänge 46 mm - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgleich Druck 7 mm - Längenausgleich Zug 7 mm - Einsatz-Ø 19 mm - für Einsätze Typ FE1/FES1
Weitere Informationen:
MK:
3
Außen-Ø:
36 mm
Auskraglänge:
46 mm
für Gewindebohrer:
M3-M12
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
für Einsätze Typ:
FE1/FES1
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, 228-B, DIN, DIN228, elastischem, Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, Gewindeschneid-Schnellwechsel-FutterM3-12, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, GewindeschneidSchnellwechselfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, Längenausgleich, mit, MK-Schaft, QR4025788, Schnellwechselfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 110,74*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 110,76*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 90,69*
€ 111,03*
€ 4,90*
ab € 88,14*
€ 111,06*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 104,08*
€ 128,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.