Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter DIN 1835 BEM6-20 32 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter DIN 1835 BEM6-20 32 x 63 mm
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter DIN 1835 BEM6-20 32 x 63 mm
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter DIN 1835 BEM6-20 32 x 63 mm
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter DIN 1835 BEM6-20 32 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4216501321
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     120.16.3220
EAN/GTIN:
     4317784718981
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 1835 B und E Form A - Schaft-Ø 32 mm - Außen-Ø 55 mm - Auskraglänge 63 mm - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgleich Druck 12 mm - Längenausgleich Zug 12 mm - Einsatz-Ø 31 mm - für Einsatz Typ FE2/FES2
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
55 mm
Auskraglänge:
63 mm
für Gewindebohrer:
M6-M20
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
für Einsatz Typ:
FE2/FES2
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, B+E, DIN, DIN1835, elastischem, Form, Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, Gewindeschneid-Schnellwechsel-FutterDIN, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, GewindeschneidSchnellwechselfutter, Längenausgleich, mit, QR4025786, Schnellwechselfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 88,04*
€ 109,07*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 88,22*
€ 109,08*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 109,28*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 110,42*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 102,89*
€ 126,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.