Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M6-20 BT 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M6-20 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M6-20 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M6-20 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M6-20 BT 40
Artikel-Nr.:
     284A-D4216501056
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     405.16.20
EAN/GTIN:
     4317784718837
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT) Form A - Außen-Ø 55 mm - Auskraglänge 93 mm - BT 40 - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgleich Druck 12 mm - Längenausgleich Zug 12 mm - Einsatz-Ø 31 mm - für Einsatz Typ FE2/FES2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
55 mm
Auskraglänge:
93 mm
BT:
40
für Gewindebohrer:
M6-M20
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
für Einsatz Typ:
FE2/FES2
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Bohrfutter, BT40, Gewind, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, GewindeschneidSchnellwechselfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, JIS6339, MAS/BT, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025784, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, SK40, Werkzeug, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 123,29*
€ 151,24*
€ 4,90*
ab € 124,23*
€ 152,77*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 153,99*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 154,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 144,98*
€ 176,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.