Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M3-12 BT 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M3-12 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M3-12 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M3-12 BT 40
Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, JISB 6339 M3-12 BT 40
Artikel-Nr.:
     284A-D4216501050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     405.16.12
EAN/GTIN:
     4317784718844
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT) Form A - Außen-Ø 38 mm - Auskraglänge 65 mm - BT 40 - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgleich Druck 7 mm - Längenausgleich Zug 7 mm - Einsatz-Ø 19 mm - für Einsatz Typ FE1/FES1
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
38 mm
Auskraglänge:
65 mm
BT:
40
für Gewindebohrer:
M3-M12
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
für Einsatz Typ:
FE1/FES1
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Bohrfutter, BT40, Gewind, Gewindebohrfutter, Gewindeschneid-Schnellwechsel-Futter, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, GewindeschneidSchnellwechselfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, Gewindeschnellwechselfutter, JIS6339, MAS/BT, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025784, Schnellbohrfutter, Schnellwechselfutter, SK40, Werkzeug, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 99,31*
€ 122,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 122,41*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 122,65*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 123,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 115,68*
€ 141,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.