Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Spannzangenhalter E4 40 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Spannzangenhalter E4 40 x 32 mm
VDI Spannzangenhalter E4 40 x 32 mm
VDI Spannzangenhalter E4 40 x 32 mm
VDI Spannzangenhalter E4 40 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4216255911
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4332163805489
EAN/GTIN:
     4317784731577
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
VDI-Werkzeughalter Form E4 mit Spannzangenaufnahme ER DIN 6499, DIN 69880 Form E4 mit Spannzangenaufnahme ER DIN 6499 - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - Größe ER32 - VDI 40 - h1 32,5 mm - l3 22 mm - d2 2-20 mm - d6 83 mm - d12 50 mm - l11 78 mm
Weitere Informationen:
Größe:
ER32
VDI:
40
h1:
32,5 mm
l3:
22 mm
d2:
2-20 mm
d6:
83 mm
d12:
50 mm
l11:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Bohrerhalter DIN 69880, ER32, Form, mit, QR5178855, Spanntechnik, Spannzangenaufnahme/, Spannzangenhalter, VDI, VDI-, VDI-Halter, VDI-Werkzeughalter, VDI40, Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 98,49*
€ 121,23*
€ 4,90*
ab € 95,81*
€ 121,24*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 121,50*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 122,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 114,03*
€ 139,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.