Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter für WP Bohrer E1 WN 40 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter für WP Bohrer E1 WN 40 x 10 mm
VDI Halter für WP Bohrer E1 WN 40 x 10 mm
VDI Halter für WP Bohrer E1 WN 40 x 10 mm
VDI Halter für WP Bohrer E1 WN 40 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4216255133
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4332163804642
EAN/GTIN:
     4317784732291
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form E1 für Wendeplattenbohrer Form E1 für Wendeplattenbohrer - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - Mit Flanschanlage - l1 54 mm - VDI 40 - h1 32,5 mm - l2 40 mm - l3 22 mm - d2 10 mm - d6 83 mm - d3 35 mm
Weitere Informationen:
l1:
54 mm
VDI:
40
h1:
32,5 mm
l2:
40 mm
l3:
22 mm
d2:
10 mm
d6:
83 mm
d3:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollbohrerhalter, Vollbohrerhalter DIN 69880, vollbohrerhalter din 69880, Bohrerhalter, Bohrerhalter DIN 69880, Form, für, QR5178855, Spannfutter ER DIN 69880, Spanntechnik, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, VDI, VDI-, VDI-Halter, VDI-Werkzeughalter, VDI40, Wendeplatten-Bohrer, Wendeplatten-Vollbohrer, Wendeplattenbohrer, Wendeschneidplatten-Vollbohrer, Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 73,91*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 58,94*
€ 73,92*
€ 4,90*
ab € 57,76*
€ 74,63*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 58,61*
€ 75,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 68,52*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.