Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, 2 x 3 m, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane, 2 x 3 m, natur/weiß
Abdeckplane, 2 x 3 m, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     284A-200007
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200007
EAN/GTIN:
     4031372800703
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß - Mit Rand und Ösen - Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe, beidseitig PE beschichtet, absolutwasserdicht, nicht UV-beständig - 12 x 12 Bändchen/ Inch² - 160 g/ m², zzgl. Beschichtung - Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm - Komplett mit eingesäumter Polypropylen-(PP)-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m - Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)- Abmessung 2 x 3 m - Farbe natur/weiß
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 x 3 m
Farbe:
natur/weiß
Weitere Suchbegriffe: Bändchengewebeplane, abdeckplane 3x2m, bändchengewebeplane, abdeckplane 2x2meter, Allzweckplane, Gewebeplane, Gittergewebeplane
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,00*
1
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,70*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,86*
5 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,87*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,42*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 2,40334* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.