Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon, 280 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Silikon, 280 ml, transparent
Sanitär-Silikon, 280 ml, transparent
Artikel-Nr.:
     284A-142861
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     142861
EAN/GTIN:
     5411183059917
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
- kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis - acetatvernetzend - sehr gute Verarbeitbarkeit für alle Bauanschlussfugen - alterungs- und witterungsbeständig - Hautbildung nach ca. 10 Minuten - Verarbeitungstemperatur +5 bis +35 °C - Temperaturbeständigkeit -60 bis +120 °C - Aushärtegeschwindigkeit ca. 2 mm in 24 Stunden - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +120 °C
Aushärtegeschwindigkeit:
ca. 2 mm in 24 Stunden
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, silikon transparent 280ml, sanitär silicon, sanitär-silicon transparent, Dichten, Dichtmassen, Kleben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
888
24
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 4,94*
1 Tag
888
24
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 4,99*
Lager 284
24
€ 4,80*
ab € 4,53*
€ 5,54*
24
€ 4,80*
ab € 4,55*
€ 5,54*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,01618* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 132,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.