| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-108108 Herst.-Nr.: 108108 EAN/GTIN: 4010124240110 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt TORNADO® Rundzahn - Allseitig schneidendes Spezialsägeblatt für enge Radien ohne Drehung des Werkstücks - Geeignet für fast alle Werkstoffe, speziell weiche Hölzer und Gips - Runder Rücken, gehärtet, schwarz Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Allseitig schneidendes Spezialsägeblatt für enge Radien ohne Drehung des Werkstücks - Geeignet für fast alle Werkstoffe, speziell weiche Hölzer und Gips - Mit rundem Rücken - Gehärtet, schwarz - Größe 1 - Länge 130 mm - Zähne pro Zoll 41 - Modell 1 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 41 Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Länge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 41 | Modell: | 1 | Blattlänge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LaubsägeblTornado, Laubsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 1,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,26* | € 1,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,29* | € 2,03* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,46* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|