Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Betonanker 91 mm, 600 mm lang V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4939306
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4939306
EAN/GTIN:
     4011338207326
Suchbegriffe:
Betonanker
betonanker
Pfostenträger H-Form zum Einbetonieren, Pfosteneinstand 300 mm, feuerverzinkt. Der H-Pfostenträger in 600 mm Länge sollte mindestens 250 mm tief im Beton verankert sein, bei schweren Bauteilen empfiehlt es sich, noch tiefer zu verankern.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
600 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
5 mm
Gabelweite:
91 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 600 mm, H-Anker, H-Pfostenträger, Pollmann, schwere Betonanker, Stützenfuß, Stützenschuh, Universal Betonanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.