Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband à 10 m, 12 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4880000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4880000
EAN/GTIN:
     4011338158208
Suchbegriffe:
Lochbandeisen
Montageband
Montageband auf Rolle à 10 m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
12 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.