Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel (Kammnägel) 4,0 x 60 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4857000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4857000
EAN/GTIN:
     4011338156709
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Ankernägel (Kammnägel), nach DIN 1052:2008-12, Tragfähigkeitsklasse III, mit Einstufungsschein, Stahl verzinkt, verpackt á 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Ankernagel, Befestigung Holzverbinder, Holzverbinder, Kammnagel, Nägel, Rillennagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.