Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonwinkel 75 x 100 x 60 x 6,0 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4850700
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4850700
EAN/GTIN:
     4011338156105
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
betonwinkel 100x75
beton winkel
Pollmann Betonwinkel, sehr stabil, mit Langloch zum Ausgleich von Montagetoleranzen, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
6 mm
Maß A:
100 mm
Maß B:
75 mm
Maß C:
60 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 1
Maß Lochungen:
Ø 14,0 / 44 x 14 Langloch mm
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, CE-Zulassung, Holzverbinder, Langloch, Pollmann, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.