Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A außen, 40 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4831000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4831000
EAN/GTIN:
     4011338153005
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 40x100
balkenschuh
balkenschuh aussen
Pollmann Balkenschuh, nach außen abgewinkelt, einteilig, sendzimirverzinkt, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0297. Für Anschlüsse an Beton, Mauerwerk oder Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
40 mm
Maß B:
100 mm
Anzahl Lochungen:
22 / 2
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: außen, aussen, Balkenschuhe, CE-Kennzeichnung, CE-Zulassung, ETA11/0297, Holzverbinder, sendzimirverzinkt, Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.