Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halfenanker (Profilanker) 28/15, 90 x 35 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4828100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4828100
EAN/GTIN:
     4011338151704
Suchbegriffe:
Profilanker
Schienenanker
profilanker
Halfenanker (Profilanker) für Halfeneisen 28/15, sendzimirverzinkt, CE-Kennzeichnung nach EN 14545
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z275
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
90 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, Halfenanker, Holzverbinder, Profilanker für Halfenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.