Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B Winkelverbinder 120 x 40 x 40 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4824000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4824000
EAN/GTIN:
     4011338151308
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Pollmann Winkelverbinder für Verbindungen von Holz an Beton, sendzimirverzinkt, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
120 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 13
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Betonflachanker, CE-Zulassung, Holzverbinder, Pollmann, Verbinder, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.