Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpfettenverbinder 250 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4815000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4815000
EAN/GTIN:
     4011338150509
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Pollmann
Sparrenpfettenanker
Sparrenpfettenverbinder
Sparrenpfettenanker rechts oder links, nicht universell einsetzbar, die Montage erfolgt mit Ankernägeln (Kammnägeln) Ø 4,0 mm, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0298
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
250 mm
Breite:
32 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
re
Anzahl Lochungen:
36
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.