Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerberverbinder (Pfettenverbinder) 120


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4809000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4809000
EAN/GTIN:
     4011338205261
Suchbegriffe:
Gerberverbinder
gerberverbinder
Pollmann Gerberverbinder, auch Pfettenverbinder genannt, 2-teilig, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
175 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
60
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerberverbinder Typ W, Holzverbinder, Pfettenverbinder, Pollmann, Typ W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 3,32*
€ 3,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,23*
€ 3,84
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 3,08*
€ 3,67
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,96*
€ 3,52
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,88*
€ 3,43
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,35*
€ 2,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.