Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker 500 x 40 x 38 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Zuganker 500 x 40 x 38 x 2 mm
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4794000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4794000
EAN/GTIN:
     4011338147509
Suchbegriffe:
Betonflachanker
Flachstahlanker
Holzverbinder
Pollmann
sowohl als Betonflachanker (Flachstahlanker) zum Einbetonieren als auch als Zuganker zum Aufdübeln zu verwenden, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
500 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 41 /
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.