Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 60 x 40 x 60 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4783000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4783000
EAN/GTIN:
     4011338147141
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton sowie Holz/Holzverbindungen geeignet, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Maß A:
60 mm
Maß B:
40 mm
Maß C:
60 mm
Anzahl Lochungen:
13 / 2
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 40 x 40, beton winkel, Holzverbinder, Pollmann, Winkelverbinder ungleichschenklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.