Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4772000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4772000
EAN/GTIN:
     4011338146106
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel für einfache Holz/Holz-Winkelverbindungen, gleichschenklig, sendzimirverzinkt,mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z275
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60, CE-Kennzeichnung, Holzverbinder, Pollmann, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.