Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel V2A 40 x 40 x 60 x 2,0 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4771008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4771008
EAN/GTIN:
     4011338224941
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 40x40x60
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel, gleichschenklig, aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
40 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x2, CE-Kennzeichnung, Edelstahl, Holzverbinder, Pollmann, V2A, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.