Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4771000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4771000
EAN/GTIN:
     4011338146007
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 40x40x60
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel für einfache Holz/Holz-Winkelverbindungen, gleichschenklig, sendzimirverzinkt,mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
276 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
40 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x2, CE-Kennzeichnung, Holzverbinder, Pollmann, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.