Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 135 ° 105 x 105 x 90 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4768230
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4768230
EAN/GTIN:
     4011338232014
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Strebenverbinder, auch Kopfverbinder genannt, für Holz/Holz-Verbindungen, die einen Winkel von 135°bilden, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
105 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 36
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder ohne rippe 105 x 105 x 90, beton winkel, winkelverbinder ohne rippe 105x105, 135 Grad, Kopfverbinder, Lochplattenwinkel, Pollmann, Strebenverbinder, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.