Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 135 ° 70 x 70 x 55 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4765220
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4765220
EAN/GTIN:
     4011338232106
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Strebenverbinder, auch Kopfverbinder genannt, für Holz/Holz-Verbindungen, die einen Winkel von 135°bilden, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
70 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
70 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
17 / 3
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 70x70, beton winkel, 135 Grad, Kopfverbinder, Lochplattenwinkel, Pollmann, Strebenverbinder, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.