Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 50 x 50 x 35 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4764000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4764000
EAN/GTIN:
     4011338145307
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
betonwinkel
Standard Winkelverbinder für Holz/Holz-Konstruktionen und Holz/Beton bzw. Holz/Mauerwerk-Verbindungen, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
276 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
50 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Lochplattenwinkel, Pollmann, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.