Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 50 x 50 x 40 x 2,0 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4762008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4762008
EAN/GTIN:
     4011338224859
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel 50x50x40x2
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel, gleichschenklig, aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
50 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 50 x 50, Edelstahl, Holzverbinder, Verbinder, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.