Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder PKR 285 x 85 x 65 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4756020
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4756020
EAN/GTIN:
     4011338211811
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
sehr stabiler Winkel für hohe Belastungen bei Anschlüssen an Stützen, Holzfachwerk, Schwellen oder Bindern, die lange Ausführung ist auch als Zuganker zu verwenden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
285 mm
Maß B:
85 mm
Maß C:
65 mm
Anzahl Lochungen:
4 / 1 / 1 / 33
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 11,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, KR Winkel, Pollmann, Winkelverbinder, Zuganker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.