Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 40 x 75 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4704050
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4704050
EAN/GTIN:
     4011338140319
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
sendzimiervrzinkt, CE Zulassung nach DIN EN 14545
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z275
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
75 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, holzbau lochblech, 40 x 75 x 2 mm, CE-Kennzeichnung, Flachverbinder, Holzverbinder, Lochplatten, Nagelplatte, Pollmann, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.