Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 38 x 60 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4704040
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4704040
EAN/GTIN:
     4011338140296
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
sendzimiervrzinkt, CE Zulassung nach DIN EN 14545
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
60 mm
Breite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, holzbau lochblech, 38 x 60 x 2 mm, CE-Kennzeichnung, Flachverbinder, Holzverbinder, Lochplatten, Nagelplatte, Pollmann, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00102*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0017*
€ 0,00202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00152*
€ 0,00181
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00147*
€ 0,00175
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00136*
€ 0,00162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00102*
€ 0,00121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.