Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube, 8 x 140, SK, TX 40, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4608140
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4608140
EAN/GTIN:
     4011338211453
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x140
spezielle Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht schnelles, einfaches Einschrauben, geringere Spaltwirkung, mit bauaufsichtlicher Zulassung, höhere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche Verzinkung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube wirox, bauaufsichtliche Zulassung, einschrauben, Holzbau, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1973*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.