Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken F 13 R zum Eingipsen, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3544130
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3544130
EAN/GTIN:
     4011338133403
Suchbegriffe:
Eingipshaken
Eingipskloben
Haken zum Eingipsen
Haken
Pollmann Eingipshaken F Dorn mit Zierkegel für Ladenbänder und Winkelbänder mit Randhämmerung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Breite:
20 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.