Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D1 20 R Abst. 15 mm, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3542200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3542200
EAN/GTIN:
     4011338133151
Suchbegriffe:
Dorn Ø 20 mm
Haken zum Aufschrauben
Haken
historische Beschläge
Pollmann Kloben auf Platte mit Randhämmerung, Dorn mit Zierkegel (außer bei 20iger Dorn, abweichend von Abbildung), mit engem Dornabstand. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern. Für eine bündige Montage sind gekröpfte Bänder zu verwenden, bitte gesondert anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
180 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Abstand Platte Dorn:
15 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.