Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verputzhaken mit Vierkantstift 11 mm, 160 mm lang, eisenroh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2352000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2352000
EAN/GTIN:
     4011338065902
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Verputzhaken, Feder und Stift geschmiedet, Stift gehärtet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
eisenroh
Länge:
160 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
11 mm
Ausführung:
käntig
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 160mm, putzhaken, Befestiungsmittel, ixierhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.