Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankettel mit Plattenöse, asymmetrisch, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2301020
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2301020
EAN/GTIN:
     4011338206220
Suchbegriffe:
Klinkhaken
klinkhaken
Dänischer Fensterverschluss, bestehend aus einem freibeweglichen Kettelhaken, der mit einer Plattenöse am Fenster befestigt wird, und einem Klinkhaken zur Befestigung am Fensterrahmen oder Mittelpfosten, in dem der Kettelhaken zum Verschließen des Fensters eingehängt wird.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankettel, dänischer Fensterverschluss Kettelhaken, Fensterbeschlag, Fensterhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.