Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützhaken Dorn Ø 6 mm mit Holzgewinde, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2297003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2297003
EAN/GTIN:
     4011338057280
Suchbegriffe:
Dorn 6 mm
Fensterband
Fensterbänder
Fensterwinkelband
Stützhaken / Kloben zum Einschrauben für Fenster-Winkelbänder und Mittelbänder mit Rolle Ø 6 mm Dornlänge = 32 mm, Holzgewinde 6 x 40 mm. Die Haken zum Einschrauben werden mit losem Stützdorn geliefert, daher auch in engen Bereichen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
32 mm
Anzahl Lochungen:
1
Maß Lochungen:
Ø 4,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.