Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube M 10 x 60 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2272406
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2272406
EAN/GTIN:
     4011338185976
Suchbegriffe:
Klappladenbeschläge
Pollmann
Schraube
mit Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl Preis per VE
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
60 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8567*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2167*
€ 1,44787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1067*
€ 1,31697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0567*
€ 1,25747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8567*
€ 1,01947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.