Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube M10 x 70 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2215900
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2215900
EAN/GTIN:
     4011338218681
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Schlossschraube DIN 603 mit Unterlegscheibe und Mutter, PREIS PER VE
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
70 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x70, din 603, din 603 m10, Klappladenbeschläge, Schraube, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7992*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1492*
€ 1,36755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1292*
€ 1,34375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0792*
€ 1,28425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0392*
€ 1,23665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9992*
€ 1,18905
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7992*
€ 0,95105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.