Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D3 Z 10, Abst. 10 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2212000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2212000
EAN/GTIN:
     4011338231277
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Fensterladenbeschlag
Haken zum Aufschrauben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Grundplatte mit Zierspitzen. Zum Aufschrauben auf Wand, Pfosten oder Rahmen, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
150 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
10 mm
Abstand Platte Dorn:
10 mm
Anzahl Lochungen:
2
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.