Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D2 13 Abst. 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2211603
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2211603
EAN/GTIN:
     4011338030139
Suchbegriffe:
Haken zum Aufschrauben
Haken
Kloben zum Aufschrauben
Kloben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben mit weitem Dornabstand. Zum Aufschrauben auf Wand, Pfosten oder Rahmen, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
97 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
4.5 mm
Durchmesser:
13 mm
Abstand Platte Dorn:
25 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenhaken, Plattenkloben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.