Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torverschluss mit Klinkhaken, Hebel 135 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2144200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2144200
EAN/GTIN:
     4011338047700
Suchbegriffe:
Klinkhaken
klinkhaken
abschließbarer Torverschluss, geeignet für Stalltüren, Schuppentüren oder Gartentore
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
12 mm
Maß A:
90 mm
Maß B:
135 mm
Verstellbereich:
26 - 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Stalltürbeschlag, Stalltürverschluss, Torverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.