Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe Polyamid für Dorn 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1160100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1160100
EAN/GTIN:
     4011338171207
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
polyamid scheibe
verhindert Abriebkorrosion bei Verbindungen aus Haken und beweglichen Bändern, insbesondere empfohlen bei beschichteten Bändern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser Aussen:
Ø 20 mm
Durchmesser Innen:
Ø10 mm
Weitere Suchbegriffe: Abriebkorrosion, Bänder, Haken, Polyamid, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.