Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D6 13, 1-fach verstellbar, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1070630
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1070630
EAN/GTIN:
     4011338229809
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken
Haken verstellbar
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Dornabstand verstellbar in montiertem Zustand mit Hilfe einer Sechskantmutter, Verstellbereich: Abstand zwischen Platte und Dorn.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
98 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
4.5 mm
Durchmesser:
13 mm
Verstellbereich:
12 - 25 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.