Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D5A 16, 2-fach verstellbar, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1070260
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1070260
EAN/GTIN:
     4011338193094
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken verstellbar
Haken zum Aufschrauben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Dornabstand 2-fach verstellbar in montiertem Zustand durch metrisches Gewinde Abstand A = Mitte Aufschraubplatte - Mitte Dorn Abstand B = Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
120 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Verstellbereich A:
28 - 44 mm
Verstellbereich B:
29 - 33 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.