Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D5A 13, 2-fach verstellbar, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1070231
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1070231
EAN/GTIN:
     4011338207135
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Dorn Ø 13 mm
Haken verstellbar
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Dornabstand 2-fach verstellbar in montiertem Zustand durch metrisches Gewinde Abstand A = Mitte Aufschraubplatte - Mitte Dorn Abstand B = Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
13 mm
Verstellbereich A:
28 - 44 mm
Verstellbereich B:
22 - 30 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.