Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D5 20 2-fach verstellbar, schwer, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1070201
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1070201
EAN/GTIN:
     4011338187901
Suchbegriffe:
Dorn Ø 20 mm
Haken
Haken verstellbar
Haken zum Aufschrauben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Dornabstand verstellbar in montiertem Zustand durch metrisches Gewinde Abstand A = Mitte Aufschraubplatte - Mitte Dorn Abstand B = Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
180 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Verstellbereich A:
40 - 75 mm
Verstellbereich B:
43 - 47 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.