| |
|
| Artikel-Nr.: 283-871610 Herst.-Nr.: 46775 EAN/GTIN: 4026700467765 |
| |
|
| | |
| Mischer für UHU Doppelkammer-Kartuschen. Merkmale:- passend für alle UHU 50 ml Doppelkammer-Kartuschen
- ergonomische Hebelmechanik
- günstige Hebelwirkung
- einfache Aufnahme der Kartusche
- feindosierter Vorschub
- kein Nachlaufen des Klebstoffs
Lieferumfang:- 1 Pack 10 Stück Mischdüsen
Weitere Informationen: | | Form: | kurz, gerade | Länge: | 77 mm | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uhu statikmischer, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, 46775, UHU46775, Dosierspitzen, Dispensspitzen, Nadeln, UHU, Kartuschen, Doppelkammersystem-Mischer, Mischdüsen, Mischdüse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,15* | € 8,47* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 9,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,01* | € 9,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,98* | € 9,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,3932* | € 10,0432* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|