Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 12 mm
WETEC Polyimid-Klebepunkte, 1.000 St. auf Rolle, 12 mm
Artikel-Nr.:
     283-871020
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075009664
Suchbegriffe:
Kapton Klebepunkte
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Das Polyimid-Band ist ein Allzweck-Hochtemperatur-Material. Es wird beim Wellenlöt- und Reflow-Prozess eingesetzt. Der Silikonkleber sorgt für ein sauberes und sicheres Entfernen nach der Verarbeitung.

Merkmale:
  • geschlitzter Inliner zum problemlosen Abnehmen der Punkte
Lieferumfang:
  • 1 Rolle à 1.000 Klebepunkte
Weitere Informationen:
Klebepunkte-Ø:
12 mm
Gewicht:
60 g
Rollenlänge:
1.000 (Stück)
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,065 mm
Wärmeklasse:
H (180 °C)
Zugfestigkeit:
50 N/cm
Farbe:
bronze
Durchschlagfestigkeit:
7,0 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads 1000stck, klebepads, wetec kapton klebepunkte, WE-KAPDOTS-12, KAR-12, Kapton-Klebepunkte, Abdeckband, Hitzebeständiges Klebeband, Lötabdeckband, Ronden, Temperaturbeständig, Polyimid-Klebepunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.