Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenreiniger VeriClean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenreiniger VeriClean
Leiterplattenreiniger VeriClean
Artikel-Nr.:
     283-869370
Hersteller:
     MicroCare
Herst.-Nr.:
     184-DC1
EAN/GTIN:
     0783462000619
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
VeriClean ist ein sehr vielseitiger Reiniger für alle Arten von Flussmittel und Pasten auf Kolophoniumbasis, No Clean, Silikonkleber, Silikonrückstände, Leichtölen und Fetten. Sichere Anwendung auf Kunststoff mit mittlerer Stärke und Trocknungsgeschwindigkeit. Der hochwertige Auslösegriff ist besonders handlich und kann an den bewährten Handreinigungsgriff TriggerGrip (869320) angeschlossen werden. Die Austrittsmenge ist somit einfach zu dosieren. - schneller und einfacher Defluxer und Entfetter - neues, umweltschonendes Treibmittel - ozonsicher - geringe flüchtige organische Verbindung - Geringer Geruch, entflammbar - Inhalt 425 ml - Farbe klar, farblos - Geruch gering ätherisch - Siedepunkt 98 °C - Verdunstung <1 - Flammpunkt -4 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
425 ml
Farbe:
klar, farblos
Geruch:
gering ätherisch
Siedepunkt:
98 °C
Verdunstung:
<1
Flammpunkt:
-4 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flussmittelentferner, Defluxer, Entferner, Micro Care, Microcare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroCare
184-ESD
€ 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.